※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン×島津製作所
分析天秤
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
33197665
品番
Sefi IUX-200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥193,600
販売価格(税別)
¥
176,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(g)
200
最小表示(mg)
0.1
アズワン品番
1-9284-02
商品タイプ
<ahref=">レンタル品はこちら
種類
分析天秤
表示形式
デジタル
計量皿寸法(Φmm)
80
計量皿形状
丸皿
ひょう量単位
g