※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分析天秤

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小表示(mg)0.1 ひょう量(g)120 仕様●時計機能内蔵●PC接続機能●個数測定機能●RS-232Cインタフェース内蔵●比重測定機能 注文コード33197936 品番AUY120
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は最小表示・ひょう量・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
種類比重測定装置 表示形式デジタル ひょう量(g)120 最小表示(mg)0.1 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)約80 校正分銅45g-120g 質量(kg)約7 直線性±0.2mg 電源85〜110 電源コード(m)1.8 2Pプラグ 入出力RS-232C、DATA I/O、KEY BOARD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338 アズワン品番1-6902-01 仕様●時計機能内蔵●PC接続機能●個数測定機能●RS-232Cインタフェース内蔵●比重測定機能 使用温度範囲(℃)10〜30 シリーズAUYシリーズ 検出方式電磁式 目量単目量 使用環境湿度(%)30〜85 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33197954
2017-04-15
用途:
精密重量測定
国立大学法人東京農工大学 様

機能としては使いやすいと思います.説明書がWindows Vistaが基本として書かれていることもあり,古いです.RS232CではなくUSB接続でPCとの連携が取れればよいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする