サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの 汎用ディスプレイ
サンクリエイトの コの字型ディスプレイ
ディスプレイ用電飾ステージ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33198166
品番
DS9-D
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
付属品
LED照明
材質
(フレーム)アルミ/アルマイト仕上、(天板・側板)アクリル/乳白
天板厚さ(mm)
(天板・側板)5
フレーム幅(mm)
900
フレーム高さ(mm)
250
フレーム奥行(mm)
900
注意
※マネキン用の為、人や重量物には、使用できません。安全目安荷重20kgです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません