サンクリエイト
サンクリエイトの パーティション
サンクリエイトの ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーティション (スタッキングベース)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2台)
注文コード
33198708
品番
BEL1U-G
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
収納時、スタッキング出来ます。
ベルト長さ(m)
2
セット内容
本体×1、ベース×1
質量(kg)
5.2
寸法H(mm)
(ポール)960
ベース径(Φmm)
360
材質(ポール)
ステンレス製
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ベルト長さ2m以上放して使用しないで下さい。転倒の恐れ有ります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません