SP1021-SDW パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 開口パネル サンクリエイト 33199557

パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 開口パネル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1枚注文コード33199557品番SP1021-SDW
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。

用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質木製/両面白ポリ仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32開口部(mm)1980×740
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする