サンクリエイト
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 基本パネル(耐水)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
33199575
品番
SP2021
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途
催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
付属品
(ソロバンレール)2本付
材質
両面白複合板仕上
材質(フレーム)
アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
2100×900×32
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1以上のご注文
お送りできません