金属探知機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33199837 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。

用途
金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース,イヤホン 寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40 質量(g)360(電池含む) 電源9V乾電池(別売) 検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm 警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(24.5MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※電池の(+)と(ー)を逆にして使用しないでください。電極を逆で使用すると発熱、発煙させる恐れがあります。必ず、電池装着時の方向確認を行うようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33199837 - 22299874 BHGDN ザ・ガーディアン 携帯金属探知機 メテックス ザ・ガーディアン 携帯金属探知機 メテックス 1台 29,480 税込32,428 なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
樹脂製品の中からステンレス製バネ線形Φ0.5mm長さ7mmのバネを検知出来ますか。
回答:
ステンレスも反応致しますが対象物が小さいので検知できない可能性がございます。
また、樹脂製品に埋まってると検知することが難しいと思われます。
1人が参考にしています
2023-09-20
質問:
レトルト食品用のパッケージでも使えますか。
回答:
こちらの商品はアルミに反応するため、レトルト食品のパッケージがアルミ箔タイプであれば、中身の金属探知には使用できません。
2023-09-20
質問:
別売りの9V乾電池ですが、何個使いでしょうか。
回答:
電池は1個でご使用いただけます。
2023-09-20
質問:
適合する別売りの9V乾電池はどれになりますか。
回答:
弊社取り扱いの一例をご案内いたします。

モノタロウ アルカリ乾電池 角形9V
注文コード 39114756 品番 6LR61 9V
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/3911/4756/
2023-09-20
質問:
「小型家電リサイクル対象品目」に該当しますでしょうか。
回答:
該当致しません。
2023-09-20

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする