AP110S B5 POPパネル AP110S アルモード (ベルク) 33199968

AP110S B5 POPパネル AP110S アルモード (ベルク) 33199968
AP110S B5 POPパネル AP110S アルモード (ベルク) 33199968
AP110S B5 POPパネル AP110S アルモード (ベルク) 33199968

POPパネル AP110S

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズB5
内容量1枚注文コード33199968品番AP110S B5
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネットで壁面や什器に取り付けるフレーム。
1辺開口のスライドセット式で超薄型タイプ。

用途プリンター出力用ポスターパネルステンサイズB5間口(mm)199奥行(mm)9高さ(mm)274材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、1mmボール紙寸法(mm)B5用紙:182×257/有効画面寸法:174×249質量(kg)0.2設置方法マグネット付
注意
※設置する壁の状況や振動などによりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合がございます。
※磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
※直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご注意ください。
※取り付け時、中身をスライドして差し込むため、取出口側に十分なスペースが必要です。
※注文台数が5台以上の場合、納期が変動する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33199977
2023-12-20
用途: 壁面に設置
サービス業

枠の裏側にマグネットが入ったA3サイズ用のポスターパネルですが、
金属製の壁面にくっつけられるので、イベントなどでの使用に適しています。横からのスライド式で内容物を出し入れできるのも便利で、愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする