アルモード (ベルク)
アルモード (ベルク)の 掲示用品
アルモード (ベルク)の ディスプレイ用品
アルモード (ベルク)の 額/額縁
賞状額 JY740
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33199995
品番
JY740 SショウジョウB4
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
新しいスタイルの賞状・証書・免状用途のフレーム。
マット紙が付いている簡易額装で、ソフトが映えます。
簡易・軽量型なお手頃品です。
色
ステン
サイズ
B4
間口(mm)
296
奥行(mm)
9
高さ(mm)
411
用途
賞状額
付属品
樹脂吊り金具、吊りひも
材質
フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、ボール紙
寸法(mm)
B4用紙:257×364/有効画面寸法:235×345
質量(kg)
0.4
設置方法
壁掛け
注意
※直射日光下では、熱によりエンビが変形することがあります。設置場所にご 注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません