サインスタンド 2701S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA4タテ 寸法(mm)面板:210×297/有効画面:197×284 注文コード33200135 品番2701S A4タテ
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はサイズ・寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

スライドセット式の両面サインスタンド。誘導・案内の定番アイテム。
公共施設からオフィスや店舗まで幅広くお使いいただけます。

ステン サイズA4タテ 間口(mm)300 奥行(mm)300 高さ(mm)1184 用途サインスタンド 仕様両面、スタンド 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面 板:1.5mm透明アクリル2枚、2mm白アクリル1枚/ポール:スチールクロムメッキ仕上/ベース:ステンレスヘアライン仕上/スチールメッキ仕上 寸法(mm)面板:210×297/有効画面:197×284 質量(kg)4.6
注意
※ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:578

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする