ばね式手秤(検定なし)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33200657 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

故障が少なく正確です。

種類ばね式天秤 表示形式アナログ ひょう量(kg)0.2 材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄 全長(mm)289 アズワン品番1-6192-02 目量(g)2 ひょう量単位kg
注意
※検査をした証としてはかりの上部に検定所の刻印がございますが検定書の付属はございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33200657
2020-04-21
用途:
刺繍機のテンション測定。

刺繍機の糸調子を数値的に確認するために購入しました。
感から目視でイイ感じです!

1人が参考にしています
対象商品:
33200657
2019-07-06
用途:
食品の検量
飲食業

200グラムまでのタイプなので少量でも
正確に計量できますね。
個別に下ろせない製品の検量には
この吊り下げ式が便利でした。

対象商品:
33200657
2018-02-28
用途:
エンボステーピング作業時の剥離強度測定用です。
製造業

他のバネばかりを使用していましたが、測定値のバラツキが大きく悩んでいました。入手した物は安定しており安心し信頼できると思っています。

対象商品:
19247183
2017-07-28
用途:
魚の重量計測
製造業

使いやすいです。改善点はありません。大きさも問題なし

対象商品:
33200641
2016-07-23
用途:
回転物の保持力や板バネのテンション測定
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

最大測定位置目測用のスライダーつきだともっと良かった。

対象商品:
33200657
2015-11-30
用途:
実験装置の入力部分に使用します。
アルファウェイブ株式会社 様

製品をバラして中のバネだけを使用するのですが、結構解体するのに時間が掛かってしまいました。想定外の使用だと思うので文句は言えませんが、、、。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする