曜日別特売
RZ-834 パワートーチ 新富士バーナー 33200738

パワートーチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33200738品番RZ-834
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。

火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33200738
2022-10-08
用途: 機械の硬いボルトを温めて緩める時に使用する。
清水電機サービス業

とても熱量があって、ボルトなど対象物の温まりが早く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする