新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの バーナー
新富士バーナーの ガストーチ・トーチバーナー
パワートーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33200747
品番
RZ-834BP
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)〜柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)
最高:1800〜2000、最低:800
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
質量(g)
144(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
75×24×191(本体のみ)
外径(Φmm)
(火口)11
点火方式
圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])
RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)
ガス消費量(g/h)
(RZ-860使用時)236
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼時間(時間)
(RZ-860使用時)約1時間20分