パワートーチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33200765 品番RZ-841
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

操作性に優れたトリガー式。点火、消火の操作はライターと同じように点火ボタンを押して離すだけ。火力調整機能をはじめ、空気調整機能、連続使用ロック機能、誤作動点火防止機能など多彩な機能を搭載。
自動車工場の生産ラインなどでも使われるハイエンドモデルです。

火炎温度(℃)最高:1400〜1600、最低:1000 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 質量(g)140(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 外径(Φmm)(火口)20 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.5(3000)、RZ-850使用時:2.8(2400) ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)253 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間10分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする