デルタLPバーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33200878 品番PDL-5
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの五連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。

火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約18(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×5個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1650×900 発熱量(kW[kcal/h])186(160000)、37.2(32000)×5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プロパンボンベはセットに含まれません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする