PDL3-YH デルタ用横出し火口 新富士バーナー 33200887

デルタ用横出し火口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード33200887品番PDL3-YH
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。
雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。
移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。

火炎温度(℃)1500付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時)直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個使用燃料プロパンガス使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時)全長×幅W(mm)1600×600発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プロパンボンベはセットに含まれません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする