村上衡器
村上衡器の はかり
村上衡器の 分銅/おもり
標準分銅 E-2級
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
2000
質量(kg)
2
注文コード
33201034
品番
2kg
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥113,300
販売価格(税別)
¥
103,000
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
樹脂ケース入
形状
円筒型
質量(g)
2000
質量(kg)
2
アズワン品番
1-6270-04
材質
非磁性ステンレス鋼
タイプ
E-2級
等級
OIML(国際法定計量機関)E2級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。