標準分銅 E-2級

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)50 注文コード33201086 品番50g
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥22,770
販売価格(税別)
20,700
この商品は質量など24種類から選べます 他の種類を見る
付属品樹脂ケース入 形状円筒型 質量(g)50 アズワン品番1-6270-09 材質非磁性ステンレス鋼 タイプE-2級 等級OIML(国際法定計量機関)E2級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この直送商品は、車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。
※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする