アズワン
アズワンの 足場周辺機器
アズワンの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
アズワンの 防振ゴム
ラバーエース(防振ゴム)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
33201567
品番
10型
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,887
販売価格(税別)
¥
3,534
バスケットに入れる
アズワン品番
1-579-01
ゴム硬度
50
仕様
1〜30kg用
長さ(mm)
75
形状
角形
幅(mm)
75
厚さ(mm)
20
材質(防振ゴム)
特殊ブレンドゴム
最大許容荷重(N)
294
適合用途
防振
注意
※使用の際は必ず4個1セットで水平にしてご使用ください。