※使用例
村上衡器
村上衡器の 収納・設備・保管・運搬用品
村上衡器の 作業台/実験台
村上衡器の 除震台/天秤台
卓上除振台
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33201743
品番
VAM-1型
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
テーブル四隅の脚部に、独特の震動アブソーバーを持ち、外部震動から断絶されています。
用途
精密天秤の据え付け台に。
ガルバノメーター、精密硬度計などを使用する精密測定台に。
その他、実験室、研究室における精密計測器の据え付け台に。
寸法(mm)
560×455×85
質量(kg)
36
耐荷重(kg)
約30
機能
特殊構造の震動アブソーバー内蔵
アズワン品番
1-580-01
本体
高級テラゾー(人工大理石)製研磨仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000