新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33201797
品番
AH651-P80-62.2
参考基準価格(税別)
¥415,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
80
出力(kW)
2.2
周波数(Hz)
60
電圧(V)
三相200
全揚程(m)
20.3
吐出量(m
3
/min)
0.3
使用可能液体
清水、異物の少ない汚水、湧水、雨水、排水
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません