新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33201849
品番
AH801-P80-53.7
参考基準価格(税別)
¥466,800
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
80
出力(kW)
3.7
周波数(Hz)
50
電圧(V)
三相200
全揚程(m)
23.2
吐出量(m
3
/min)
0.5
使用可能液体
清水、異物の少ない汚水、湧水、雨水、排水
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません