新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
過流CVC型ポンプ 自動接続形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
65
周波数(Hz)
60
出力(kW)
1.5
注文コード
33203696
品番
CVC801-P65-61.5
参考基準価格(税別)
¥405,800
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
口径・周波数・出力
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
口径(Φmm)
65
出力(kW)
1.5
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
6.7
吐出量(m
3
/min)
0.52
タイプ
非自動型
取扱液
汚水汚物
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません