新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
過流CVC型ポンプ 標準形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33203793
品番
CVC651-61.5
参考基準価格(税別)
¥254,200
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
65
出力(kW)
1.5
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
8.2
吐出量(m
3
/min)
0.45
タイプ
非自動型
取扱液
汚水汚物
異物通過径(Φmm)
45
残水位(mm)
-
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません