新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
過流CVC型ポンプ 標準形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33203854
品番
CVC801-63.7
参考基準価格(税別)
¥394,800
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
65
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
11.9
吐出量(m
3
/min)
0.8
タイプ
非自動型
取扱液
汚水汚物
異物通過径(Φmm)
56
残水位(mm)
-
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません