新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
過流CVS型ポンプ フランジ接続形非自動運転
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33203906
品番
CVS501T-F50-5.25
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.25
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
4.4
吐出量(m
3
/min)
0.13
タイプ
非自動型
取扱液
汚水汚物または汚泥を含む水
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません