新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.75
注文コード
33204107
品番
CVS50-P50-5.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥117,600
この商品は
口径・周波数・出力
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.75
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
8.5
吐出量(m
3
/min)
0.17
タイプ
非自動型
取扱液
汚水汚物または汚泥を含む水
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません