過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33204204 品番 CVS80-P100-53.7
参考基準価格(税別)¥475,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
口径(Φmm)100 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)17 吐出量(m3/min)0.51 タイプ非自動型 取扱液汚水汚物または汚泥を含む水 運転可能最低水位(mm)240

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする