新明和工業
新明和工業の 水中ポンプ
過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33204238
品番
CVS80-P65-53.7
参考基準価格(税別)
¥450,600
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
口径(Φmm)
65
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
17
吐出量(m
3
/min)
0.51
タイプ
非自動型
取扱液
汚水汚物または汚泥を含む水
運転可能最低水位(mm)
200
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません