モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
アタゴ
アタゴの 環境測定(自然環境/安全環境)
アタゴの アルコールチェッカー
アタゴの アルコールチェッカー本体
デジタルエチルアルコール濃度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33205033
品番
PET-109
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)
0.0〜45.0(W/W)
寸法(mm)
170×90×40
質量(g)
300
電源
006P(9V)乾電池(付属)
温度範囲(℃)
10〜35(自動温度補正)
精度
測定精度:±0.5%(濃度0〜30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)
最小表示(%)
0.1
環境温度範囲(℃)
10〜35
アズワン品番
1-5557-01
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測定用品
環境測定(自然環境/安全環境)
アルコールチェッカー
アルコールチェッカー本体
デジタルエチルアルコール濃度計 アタゴ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります
アルコールチェッカー本体
アルコールチェッカー関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品