※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

振動式粘度計 Vm-10

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 粘度範囲(mPa・s)0.4〜1000 アズワン品番1-4724-01 注文コード33205532 品番VM-10A-L
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800
この商品は測定範囲・粘度範囲・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3〜5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。

寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3〜Φ9(検出部) 質量(kg)1.8 電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A 測定方式振動式 表示LCD3桁表示(小数点含まず) 粘度範囲(mPa・s)0.4〜1000 デジタル出力RS232Cインターフェース出力 校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000) 繰返し性測定値の±2% 使用温湿度範囲10〜40℃/20〜80%RH(接液部を除き、結露なきこと) 粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5% アズワン品番1-4724-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする