携帯型ディスポ粘度計

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33205934 品番 PDVa-100
参考基準価格(税別)¥998,000 販売価格(税込) ¥1,096,700
販売価格(税別)
997,000

ニュートン流体、非ニュートン流体とも独自のフォーリング・ニードル法で正確な測定が可能です。
サンプルチューブは使い捨てできますので、洗浄の手間が不要です。
キャリブレーションが不要の簡単操作です。
米国ではASTM(塗料、コーティング試験法)として認められています。
PDVa-100は落下時間を自動で計測・表示します。

アズワン品番1-4523-01 仕様本体セット セット内容サポートスタンド/サンプルチューブ 4本/フォーリングニードル(メタル製)/温度計/ストップウォッチ 電源AC100V 50/60Hz 精度±1%以内 粘度範囲(mPa・s)0.7〜107 サンプル量約4.0cm3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする