※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WESTOP
WESTOPの その他測定用品
WESTOPの 硬度計
ゴム硬度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33206905
品番
WR-107E
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
耐久性に優れています。
アズワン品番
1-6462-15
寸法(mm)
56×27×113
質量(g)
185
摘要・用途
軟質ゴム
タイプ
標準型
1目盛
1度
準拠規格
JIS K 6253
許容誤差
±1度
許容荷重
550〜8050mN(56.1〜821.1gf)
用途
軟質ゴム