※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム硬度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33206914 品番 WR-207E
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

耐久性に優れています。

アズワン品番1-6462-16 寸法(mm)56×27×113 質量(g)185 摘要・用途軟質ゴム タイプ置針型 1目盛1度 準拠規格JIS K 6253 許容誤差±1度 許容荷重550〜8050mN(56.1〜821.1gf) 用途軟質ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする