タイプ11B 2-03
流量範囲(L/min)0.2〜2
接続口径(Rc)1/2
材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM
形状アクリルテーパ―管
全長(mm)216
質量(g)約230
寸法L(mm)216
最大流量(L/min)2
外径(Φmm)45
寸法D(Φmm)45
寸法B(mm)38
最高圧力(MPa)0.4(G)
使用流体水
使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと)
材質(Oリング)NBR
材質(ストッパー)SUS316
使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)
適合流体水
寸法dRC1/2
アズワン品番6-6075-01
流量精度±5% of F.S.
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃