面積式流量計フローチェッカー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33207474 品番 FC-A40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです

タイプ11B 30-04 流量範囲(L/min)3〜30 接続口径(Rc)3/4 材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM 形状アクリルテーパ―管 全長(mm)216 質量(g)約320 寸法L(mm)216 最大流量(L/min)30 外径(Φmm)50 寸法D(Φmm)50 寸法B(mm)42 最高圧力(MPa)0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃)0〜40(結露なきこと) 材質(Oリング)NBR 材質(ストッパー)SUS316 使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G) 適合流体 寸法dRC3/4 アズワン品番6-6075-07 流量精度±5% of F.S. 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応 最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33207483
2020-03-17
用途:
水の流量を計測
株式会社セミーテック奈良 様

目盛がもう少し細かく表示して頂ければありがたいです。

対象商品:
33207431
2014-11-28
用途:
水路配管

ゲージが安定して良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする