曜日別特売
FM-PF200-201-A100-21 純水用流量計 TOFCO 33207544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

純水用流量計

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番2-7734-03注文コード33207544品番FM-PF200-201-A100-21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

オールフッ素樹脂採用で、強酸・強アルカリの薬液計測に適しています。
PFA(フッ素樹脂)一体成型採用により切削面を極力無くしています。

アズワン品番2-7734-03付属品上側ニードルバルブ材質PFA・PCTFE(PTFE)・パーフロパッキン寸法(mm)32×98(最大)×106接続口径TV1/4最高圧力0.35MPa(G)流量(mL/min)10~100流体温度(℃)MAX40流量精度±5% at FS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする