5270 メッシュ安全ベスト 天牛(富士手袋工業) 33207625 5270 メッシュ安全ベスト 天牛(富士手袋工業) 33207625 5270 メッシュ安全ベスト 天牛(富士手袋工業) 33207625 5270 メッシュ安全ベスト 天牛(富士手袋工業) 33207625 5270 メッシュ安全ベスト 天牛(富士手袋工業) 33207625 5270 メッシュ安全ベスト 天牛(富士手袋工業) 33207625

メッシュ安全ベスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33207625 品番 5270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

反射輝度規格相当品(JIS T8127)です。
通気性に優れた大きなメッシュ素材を使用していますので、夏場の暑い現場での作業やムレが気になる場面に最適です。

用途工事現場、建築現場、交通整理、防犯パトロールなど 材質ポリエステル反射メッシュ/ポリエステルメッシュ テープ幅(mm)50 テープ地色シルバー 適応身長(cm)〜180まで 色(本体)オレンジ 胴回り(cm)〜125まで 身丈(cm)56
注意
大きな目のメッシュ素材ですので、突起物などの引っ掛かりには、御注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33207668
2023-05-01
用途:
仕事用
製造業

ネイビー×シルバーをいつも使用。
反射テープがよくあるエナメルだと劣化してヒビ割れたり硬くて着心地悪いので、こちらの反射テープだと着ていても柔らかくて見映え的にもそんなに悪くなくていいです。カラバリにブラック×シルバーなんてあったら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする