注意喚起シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 33207747 品番 09105AS3636SW
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

周囲に危険を知らせる特徴あるストライプ模様です。

用途
工場内の工事現場前の養生に
工事現場の重機のカバーに
仕様四方折り返しミシン縫製 材質シート:PE、ハトメ:アルミ 厚さ(mm)0.25 質量(kg)2 幅(cm)ストライプ:90 ハトメ数16個 寸法(m)3.52×3.52 加工ロープ入り加工 引張強度(N/5cm)縦:665、横:575

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする