※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量計(水用接点付き)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33207754 品番 FC-SM40-21-B6-02
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
アズワン品番2-7736-02 材質ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)42×90×150 電源DC0〜24V MAX0.2A 接点B接点(スイッチ) 最大流量(L/min)6 コード長さ(m)2 機能警報接点付 測定対象 最高圧力0.5MPa(G) 接続口Rc3/8 流量精度±5% at FS 流れ方向下→上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする