コンドーテック
コンドーテックの 工事関連用品
注意喚起シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
33207756
品番
09105AS5454SW
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
周囲に危険を知らせる特徴あるストライプ模様です。
用途
工場内の工事現場前の養生に
工事現場の重機のカバーに
仕様
四方折り返しミシン縫製
材質
シート:PE、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
4.4
幅(cm)
ストライプ:90
ハトメ数
24個
寸法(m)
5.38×5.38
加工
ロープ入り加工
引張強度(N/5cm)
縦:665、横:575