※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOFCO
TOFCOの 圧力・流量測定
TOFCOの 流量計
TOFCOの 面積式(フロート式)
流量計(水用接点付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33207763
品番
FC-SM40-11-B6-03
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
アズワン品番
2-7736-03
材質
ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
42×90×150
電源
DC0〜24V MAX0.2A
接点
A接点(スイッチ)
最大流量(L/min)
6
コード長さ(m)
2
機能
警報接点付
測定対象
水
最高圧力
0.5MPa(G)
接続口
Rc1/2
流量精度
±5% at FS
流れ方向
下→上