コレクションケース ベック (130キャビネット)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33207774 品番 5421
参考基準価格(税別)¥115,500 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

木目のデザインが高級感を演出します。
引き戸式で対面間仕切りにご使用出来ます。

用途店舗やオフィスの什器としても活躍します。 材質MDF強化シート貼り、天板/ガラス ブラウン 高さ(mm)1100 機能キャスター、アジャスター 奥行D(mm)400 幅W(mm)1300
注意
※原則として、車上渡しになりますので、男性の方お二人に車上より荷降ろしをお手伝い頂きます
※個人宅配送はできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33207783
2020-04-30
用途:
自社製品展示
製造業

事務所を新築した為応接室に自社製品を展示する為に購入。現物を見たら
クオリティが高く高級感もあり満足しました。
下の物入れはカタログなど収納出来、商談中にすぐに渡せるので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする