木村商事
木村商事の 店舗什器
木村商事の ショーケース
コレクションケース イースト (60コレクションボード)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33207799
品番
4277
参考基準価格(税別)
¥106,600
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
美しすぎるキュリオケース!
LEDを前面より当てる事により、より商品を良く見せる事が出来ます。
ガラス扉部は勿論の事、収納部にも鍵がついております。
用途
店舗やオフィスの什器としても活躍します。
材質
ウレタン塗装(鏡面仕上げ)、扉/強化ガラス
厚さ(mm)
棚ガラス/8、扉・側面・背面ガラス/5
色
ホワイト
機能
キャスター、アジャスター、鍵付(鍵は1ヶ所につきスペア合わせ標準2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×172
注意
※原則として、車上渡しになりますので、男性の方お二人に車上より荷降ろしをお手伝い頂きます
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません