GKS-2 ニューコーンサイン グリーンクロス 33207826 GKS-2 ニューコーンサイン グリーンクロス 33207826 GKS-2 ニューコーンサイン グリーンクロス 33207826 GKS-2 ニューコーンサイン グリーンクロス 33207826 GKS-2 ニューコーンサイン グリーンクロス 33207826

ニューコーンサイン

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 33207826 品番 GKS-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

コーンにワンタッチで取り付け可能です。
高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。
カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。
カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。

表示内容立入禁止(赤矢印) 材質発泡PVC製・高輝度反射 用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。 質量(kg)0.42 板厚(mm)4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135 差込口Φ70mm アズワン品番64-6551-16
注意
※強風の日はご使用をお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33208124
2020-03-06
用途:
解体作業時の道路入り口付近で使用
丸泰工業 様 (建設業・工事業)

今時なデザインで使い勝手はいいです♪また違う看板を頼みたいと思います!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする