愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 電子式
微少流量計
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
表示
表示単位(瞬時):0.000L/min表示単位(積算):00000.000L
注文コード
33207982
品番
OF05ZZWN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
この商品は
表示
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
瞬時・積算流量が一体で測定可能です。
多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。
脚注
表示
表示単位(瞬時):0.000L/min
表示単位(積算):00000.000L
材質
主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC
測定対象
液体
流量範囲(L/min)
0.05〜0.85
最高使用圧力(MPa)
0.5MPa(5kgf/cm
2
)
電源
リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可)
接続ねじ
R1/4(PT1/4オネジ)
質量(g)
約240
タイプ
瞬時/積算流量
測定流体
純水・酸・アルカリ・有機溶剤
アズワン品番
6-6600-11
RoHS指令(10物質対応)
対応