アズワン
アズワンの 検出・センサ
アズワンの センサ
アズワンの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
漏液センサシステム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33208061
品番
SCW-01-L
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥108,790
販売価格(税別)
¥
98,900
バスケットに入れる
水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。
LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
アズワン品番
1-4308-01
付属品
漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V)
仕様
漏液センサシステム
寸法(mm)
185×229×98(ゴム足除く)
出力
ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)
電源
AC100V 50/60Hz 0.3A
電源コード(m)
1.8
表示灯
センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯
接続口
3ヶ所(センサー)
注意
※腐食性のガスなどの雰囲気中では使用しないで下さい。