アズワン
アズワンの 検出・センサ
アズワンの センサ
アズワンの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
漏液センサシステム100V電源リレーボックス
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33208086
品番
LT-109(100V電源リレーボックス)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,860
販売価格(税別)
¥
22,600
バスケットに入れる
種類
漏液センサ
付属品
本体接続用ケーブル(1m)
仕様
100V電源リレーボックス
寸法(mm)
100×124×70
出力
2系統合わせて最大10Aまで
電源コード(m)
2.8
リレー
メカニカルリレー
アズワン品番
1-4308-12