ステンレス製フロート式レベルスイッチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33208095 品番 KS2-A
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
アズワン品番1-3120-01 材質ステンレス タイプ標準タイプ(上昇ON・1点検出) 耐電圧接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値) 使用限界温度(℃)100℃ 絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流0.5A 最大使用電圧(V)AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33208095
2019-07-12
用途:
ビルジポンプの自動発停のセンサーとして。
井上電機 様

リレーを介してポンプを作動、動作良好でした。ステンレス製で長持ちします。

1人が参考にしています
対象商品:
33208095
2015-01-10
用途:
貯水槽の水張りセンサーとして
SDさくらば 様

ステンレス製で腐食に強く、防水で小型なので取り付け取り外しがしやすい。

対象商品:
33208095
2017-10-31
用途:
水位制御に
教育・研究機関

低レベルでオフ、高レベルでオンのレベルスイッチが意外と少なく、やっと探し当てました。

1人が参考にしています
対象商品:
33208095
2013-03-27
用途:
地下のピット排水
モーションクリエイト 様

反応が良かったです。

対象商品:
33208095
2011-11-21
用途:
水タンクのフロートスイッチ

型式だけでは三種類(代表写真)のどれか判別できず。間違って購入してしまった。
個別写真または特徴など判別可能内容の記載が望まれる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございませんでした。
ご指摘の画像につきまして修正させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする