アイトス
LEDバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33208377
品番
AZ-8704
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
フラッシュイエロー
材質
PVC・LED・ゴム
サイズ
フリー
タイプ
細
寸法(cm)
23×3
色番
019
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
安全保護具
安全ベスト・タスキ
反射バンド
LEDバンド アイトス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります
安全ベスト
安全タスキ
反射バンド
シェアする
マイページ